アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP306 BOA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53162149
品番
1273A029.600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
BOAフィットシステムとアッパー全面に人口皮革を採用したローカットタイプ。人気のあるレッドカラーをベースに、グレーのアシックスストライプをあしたっらカラーを投入!
材質
人工皮革製
形状
ローカット
色
レッド×グレー
サイズ(cm)
24
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
3E相当