アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP217
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53163086
品番
1272A005.200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
女性ワーカーが求める機能を搭載した、女性専用の本格派モデルが登場!軽量性・クッション性に優れたミッドソール採用し、女性の足にしっかりフィット。
材質
人工皮革製+合成繊維製
色
アイボリー×アイボリー
サイズ(cm)
23.5
規格
JSAA規格 A種認定品
機能
軽量、クッション性
足幅
2E相当