1272A005.400 ウィンジョブ CP217 アシックス JSAA規格 A種認定品 ネイビー×ネイビー色 サイズ23.5cm足幅2E相当 53163138

1272A005.400 ウィンジョブ CP217 アシックス 53163138 1272A005.400 ウィンジョブ CP217 アシックス 53163138 1272A005.400 ウィンジョブ CP217 アシックス 53163138 1272A005.400 ウィンジョブ CP217 アシックス 53163138 1272A005.400 ウィンジョブ CP217 アシックス 53163138

ウィンジョブ CP217

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53163138 品番 1272A005.400
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥12,5009,998

女性ワーカーが求める機能を搭載した、女性専用の本格派モデルが登場!軽量性・クッション性に優れたミッドソール採用し、女性の足にしっかりフィット。

材質人工皮革製+合成繊維製 ネイビー×ネイビー サイズ(cm)23.5 規格JSAA規格 A種認定品 機能クッション性、軽量 足幅2E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする