1273A006.602 ウィンジョブ CP210 アシックス ホワイト×オレンジ×グレー色 JSAA規格 A種認定品 軽量機能 サイズ26cm足幅2E相当 53163199

1273A006.602 ウィンジョブ CP210 アシックス 53163199 1273A006.602 ウィンジョブ CP210 アシックス 53163199 1273A006.602 ウィンジョブ CP210 アシックス 53163199 1273A006.602 ウィンジョブ CP210 アシックス 53163199 1273A006.602 ウィンジョブ CP210 アシックス 53163199

ウィンジョブ CP210

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53163199 品番 1273A006.602
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500

優れた軽量性と反発性で、走り出したくなるワーキングシューズに、オレンジカラーを使用したスポーティーなカラーリングが仲間入り!

材質人工皮革製+合成繊維製 ホワイト×オレンジ×グレー サイズ(cm)26 規格JSAA規格 A種認定品 機能軽量 足幅2E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする