アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP210
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
機能
軽量
注文コード
53163217
品番
1273A006.602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・機能
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
優れた軽量性と反発性で、走り出したくなるワーキングシューズに、オレンジカラーを使用したスポーティーなカラーリングが仲間入り!
材質
人工皮革製+合成繊維製
色
ホワイト×オレンジ×グレー
サイズ(cm)
27
規格
JSAA規格 A種認定品
機能
軽量
足幅
2E相当