アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP217
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
色
ネイビー×ネイビー
注文コード
53163384
品番
1272A005.400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
この商品は
サイズ・色・機能
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
女性ワーカーが求める機能を搭載した、女性専用の本格派モデルが登場!軽量性・クッション性に優れたミッドソール採用し、女性の足にしっかりフィット。
材質
人工皮革製+合成繊維製
色
ネイビー×ネイビー
サイズ(cm)
26
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
2E相当