セーフタッチ ビストロ ノアール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 53163506 品番 JN133530C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・薄手でフィット性が高く、素手のような感覚でご使用頂けるニトリルゴム製手袋です。
・耐油性、耐薬品性に優れています。
・天然ゴムを使用していないためゴム独特の匂いも少なく、さらに天然ゴムラテックスアレルギーのリスクがございません。
・食品衛生法に適合しており、安心して調理にもご使用いただけます。
・発がん性、急性毒性の高い多環芳香族炭化水素(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAHs)を使用しておりません。
・人間工学に基づいたデザインで筋骨格にかかる負荷が少なく長時間着用していても疲れにくい仕様となっております。
・高級感のある黒色。

用途調理、清掃、洗い物等に衛生的かつ安全にご使用頂けます。レストラン、カフェ等の飲食店のみならず家事、作業全般にご使用いただけます。 仕様PAHs:FREE 材質合成ニトリルゴム 全長(mm)≧約240 ブラック サイズM 手の平幅(cm)9±1 食品衛生法食品衛生法適合
関連資料:(1.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする