クラスメディカル リラックス キッズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード53163524 品番JMK218914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

着け心地ゆったりの子供用マスク
【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)
【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ
【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ

用途
サイズ
89x145mm
中国製
形状立体プリーツ 寸法(mm)89×145 ホワイト サイズ子供 入数(枚)50 規格JIS T9001 医療用マスククラスT 使用ノーズピースアルミニウム ひもタイプ幅広ソフトゴム
注意
※JIS T9001 医療用マスククラスT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする