クラスメディカル リラックス 大容量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 53163540 品番 JMK218814S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

口もとゆったり、ご家族に嬉しい大容量50枚入
【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)
【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ
【大容量】ご家族で使える大容量50枚入り
【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ

用途
ノーズピース
フィット感とキープ力の高いアルミニウム板
耳ひも
幅広快適イヤーループ
サイズ
【ふつうサイズ】89x178mm
【小さめサイズ】89x165mm
中国製
形状立体プリーツ 寸法(mm)89×165 ホワイト サイズ小さめ 入数(枚)50 規格JIS T9001 医療用マスククラスT 使用ノーズピースアルミニウム ひもタイプ幅広ソフトゴム
注意
※JIS T9001 医療用マスククラスT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする