クラスメディカル リラックス 個包装

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 53163567 品番 JMK219114S
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

口もとゆったり、持ち運びに便利な個包装
【個包装】持ち運びに便利な個包装
【さらさら生地】さらさら生地で蒸れにくく、快適
【着け心地ゆったり】上下に開く立体的なプリーツの採用で、口もとの空間が広々(メーカー比)
【ピッタリフィットが持続】ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ
【イヤーループ】耳が痛くなりにくい、幅広快適イヤーループ

用途
ノーズピース
フィット感とキープ力の高いアルミニウム板
耳ひも
幅広快適イヤーループ
サイズ
【ふつうサイズ】89x178mm
【小さめサイズ】89x165mm
中国製
形状立体プリーツ 寸法(mm)89×165 ホワイト サイズ小さめ 入数(枚)40 規格JIS T9001 医療用マスククラスT 包装形態個包装 使用ノーズピースアルミニウム ひもタイプ幅広ソフトゴム
注意
※JIS T9001 医療用マスククラスT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53163558
2025-03-23
用途:
医療従事者
その他業種

他のサージカルマスクも使ったが、このマスクは肌との密着性がいい。また買いたいと思う。

対象商品:
53163558
2024-12-29
用途:
日常使いにしています。
その他業種

医療従事者で患者に接する事が多く感染対策として使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする