ドリル径(Φmm)1.1
溝長(mm)7
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)2
仕様穴加工
材質微粒子超硬(FG)
刃数2枚刃
先端角(°)140
適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△
ねじれ角(°)30
切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60〜120・アルミ合金:80〜230・黄銅:80〜100・鋳鉄:30〜60・鋼/鋳鋼:25〜35
送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04〜0.08・アルミ合金0.05〜0.10・黄銅0.06〜0.08・鋳鉄0.04〜0.15・鋼/鋳鋼0.03〜0.10