超硬ストレートドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53164117 品番 C-SD 018
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状
抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状
コーナーを補強し加工中の欠損を低減

ドリル径(Φmm)1.8 溝長(mm)11 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)2 仕様穴加工 材質微粒子超硬(FG) 刃数2枚刃 先端角(°)140 適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ ねじれ角(°)30 切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60〜120・アルミ合金:80〜230・黄銅:80〜100・鋳鉄:30〜60・鋼/鋳鋼:25〜35 送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04〜0.08・アルミ合金0.05〜0.10・黄銅0.06〜0.08・鋳鉄0.04〜0.15・鋼/鋳鋼0.03〜0.10
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53164275
2024-06-18
用途:
ネジを立てる為下穴をあける作業
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ネジを立てる下穴をあけるのに、1回目は良かったのですが、2回目の時に刃先が欠けてしまい、とても不満です。交換してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする