付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書
材質本体:PBT、ノズル:PPS
寸法(mm)33×168.5×168.5
容量2.4VA
質量(g)約310(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.6
外径(Φmm)接続チューブ:6
表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯
出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)
電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100〜240V対応)
使用流体清浄な空気
オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)
使用環境温度(℃)0〜40
イオンバランス±10V以下
空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)