ノボル電機
ノボル電機の メガホン・ホイッスル・マイク
ノボル電機の マイク
船舶用マイクロホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53164626
品番
M-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ケースABS樹脂
質量(g)
620/コード込
使用温度範囲(℃)
マイナス30〜プラス55※ただし結露のないこと
スイッチ
トークスイッチ:あり
コード
10m
コネクタ
なし
耐水性
IPX5/IPX7
インピーダンス(Ω)
600/無指向性