曜日別特売
NC-SUS-SDS-G 5.4 ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT 53165736

NC-SUS-SDS-G 5.4 ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT 53165736
NC-SUS-SDS-G 5.4 ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT 53165736

ステンレス用エンドミルシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)5.4材質コバルトバイス注文コード53165736品番NC-SUS-SDS-G 5.4
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現
エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現
各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応

ドリル径(Φmm)5.4全長(mm)70材質コバルトバイス仕様穴加工・シンニング被削材一般鋼/鋳鉄(S45C/SS404/FC※~25HRC)◎、合金鋼(SCM/SK※25~35HRC)○、合金鋼(SCM/SK※35~40HRC)△、ステンレス(SUS420/440・304・316※30~40HRC)◎、銅合金(C1020/2600)○、アルミ合金(A5052/ADC12)○先端角(°)125表面処理TiNコーティング
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする