THECUT
THECUTの エンドミル
THECUTの ハイスエンドミル
THECUTの スクエアハイスエンドミル
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53166646
品番
IHEM2S 3.0
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
全長(mm)
50
刃長(mm)
9
被削材
炭素鋼◎、合金鋼/工具鋼○、プリハードン鋼○、ステンレス鋼△、鋳鉄○、調質鋼(HRC35未満)△、調質鋼(HRC35以上)×、アルミニウム合金○
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
仕様
溝加工・側面加工・【Fig】1
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
刃数
2
寸法D(Φmm)
3
寸法d(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
注意
※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。