クルーズ
クルーズの 緩衝材
クルーズの ピロー型エアー緩衝材
クルーズボーイ専用フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
53166899
品番
CB-200
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアー緩衝材製造機クルーズボーイにセットして使用できます。フィルムは梱包の隙間埋めに最適です。
材質
高密度ポリエチレン
用途
精密機器や部品などの梱包・発送
タイプ
軽量物用
寸法(幅Wmm×長さLm)
400×150
アズワン品番
64-4206-19
ミシン目(mm)
285毎