※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 長袖 空調ウェア・服
空調服(R) マウンテンパーカー AR12001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53167179
品番
AR12001B30S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れたリップストップに撥水加工を施したマウンテンパーカー。
タウンユースからアウトドアまで対応可能です。
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
仕様
男女兼用・調整紐・胸ポケット・腰ポケット・左内側バッテリー専用ポケット・リモコンポケット・袖口面ファスナー・ケーブルホール・裾コード調整
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
76
対応
コントローラー
裾廻り(cm)
118
裄丈(cm)
87.7
特性
撥水
袖口幅(cm)
15.5
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。