※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) 長袖ブルゾン AR12003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53167373 品番 AR12003G60S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

ビッグサイズの胸ポケットが特徴のミリタリースタイルブルゾン。上品な光沢感と適度なハリコシを持ちながら、ソフトでコットンライクな風合いが特徴です。タウンユースからアウトドアまで対応するモデルです。
です。

カーキ サイズL 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様男女兼用 胸囲(cm)118 肩幅(cm)51 袖丈(cm)59 着丈(cm)69 対応コントローラー 裾廻り(cm)96〜(最大)116 特性撥水
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする