空調服(R) 長袖ブルゾン KU92040

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53167608 品番 KU92040C06S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

軽量で肌触りの良さが特徴の、綿100%ヘリンボーン素材を使用し、タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザイン。
ワークからタウンユースまで対応します。

シルバー サイズM 混率(%)綿100、◎金属ボタン 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)64 対応コントローラー 裾廻り(cm)77〜110
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53167635
2020-08-10
用途:
溶接作業
株式会社水野組 様 (建設業・工事業)

生地がとても良いです。 縫い目もしっかりしててまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする