EK3540C06S6 空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540 空調服 53168037 EK3540C06S6 空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540 空調服 53168037 EK3540C06S6 空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540 空調服 53168037

空調服(R) エレファン遮熱長袖タチエリ EK3540

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L シルバー 注文コード53168037 品番EK3540C06S6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

上部ファンより首元・脇下へダイレクトに送風される「エレファンシリーズ」
2019年グッドデザイン賞受賞。
屋外作業におすすめな、遮熱素材を使用しています。

シルバー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン 仕様〇背中上部に配置したアッパーファン、〇縦と横のマチで服内の空間を確保するスペースアジャスター 胸囲(cm)140 肩幅(cm)56 袖丈(cm)58 着丈(cm)70.5 対応コントローラー 機能透湿/撥水/遮熱/紫外線カット/赤外線カット 裾廻り(cm)103
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※バッテリーケース及び腰のバッテリーポケットを使用する場合は、「空調服(R)ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エレファン」は栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53168089
2021-06-11
用途:
重機作業時
建設業・工事業

座席に座ってしまうとファンが背中に着いてしまいます逆に上ではなく真横に着いていたほうがよろしいのではと?私の意見ですがそう思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする