EK4531C03S3 空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 空調服 53168125 EK4531C03S3 空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 空調服 53168125 EK4531C03S3 空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 空調服 53168125 EK4531C03S3 空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531 空調服 53168125

空調服(R) エレファン長袖タチエリ EK4531

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53168125 品番 EK4531C03S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

上部ファンより首元・脇下へダイレクトに送風される「エレファンシリーズ」
2019年グッドデザイン賞受賞。
綿100%でスッキリとしたタチエリデザインです。

ネイビー サイズL 混率(%)綿100、◎プラスチックドットボタン 仕様〇背中上部に配置したアッパーファン、〇縦と横のマチで服内の空間を確保するスペースアジャスター 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)66.5 裾廻り(cm)88〜114
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※バッテリーケース及び腰のバッテリーポケットを使用する場合は、「空調服(R)ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エレファン」は栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする