FAN FIT 空調服(R) 長袖ブルゾン FF91800

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L ダークブルー 注文コード53168283 品番FF91800C14S7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,720
販売価格(税別)
5,200
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

まるで空気をまとうような一体感「FAN FIT シリーズ」
綿100%で吸湿性がよく、着心地・肌触り抜群のスタンダードモデルです。
ファン動作時の膨らみを低減し、ファンのブラつきも解消し、狭い場所でも動きやすく。

ダークブルー サイズ5L 混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー 仕様ファン動作時の膨らみを低減し、スッキリとしたシルエットを実現 胸囲(cm)148 肩幅(cm)60 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 対応コントローラー 裾廻り(cm)102〜132
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「FAN FIT 空調服」「 DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
金属加工作業
製造業

ワンシーズンで汗、機械油等の影響で袖口から肘の辺りまで生地が硬くなり裂けてしまいます。
(ファンの風が襟口から大半がぬけて袖の方まで届いていないので腕に汗をかきます。そして袖が腕に張り付き乾くと生地が硬くなります。)
作業中焼けた金属カスが飛び散るので綿100%の材質が必須ですし薄手なので仕方ないですが、毎年購入しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする