空調服(R) 長袖ブルゾン KU92000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53168606 品番 KU92000C03S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

アームにグラフィックを用いたカジュアルタイプ。
ワークはもちろん、タウンユースにも大活躍。

ネイビー×ネイビーエンボス サイズL 混率(%)ポリエステル100、◎プラスチックドットボタン 仕様胸ペン差し、左袖ペン差し 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 対応コントローラー 機能撥水 色(柄)エンボス柄(部分使い仕様) 裾廻り(cm)90〜108 アズワン品番64-8585-99
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする