空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 長袖 空調ウェア・服
空調服(R) 長袖ブルゾン KU92010
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
色
シルバー×ダークネイビー
注文コード
53168773
品番
KU92010C06S2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光カラーのファスナーをアクセントとしたスポーツタイプ。
軽量・高密度ポリエステルを使用し、サービス業から軽作業まで対応します。
ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにもおススメです。
色
シルバー×ダークネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100、◎面ファスナー
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
66
対応
コントローラー
機能
撥水
裾廻り(cm)
85〜108
アズワン品番
64-5224-20
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。