KU92020C40S7 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169123 KU92020C40S7 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169123 KU92020C40S7 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169123 KU92020C40S7 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169123 KU92020C40S7 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169123 KU92020C40S7 空調服(R) ベスト KU92020 空調服 53169123

空調服(R) ベスト KU92020

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53169123 品番 KU92020C40S7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ワークからデイリーユースまで取り入れやすいベストタイプ。高密度軽量ポリエステルを使用し、デジタルカモフラージュプリントを用いたカジュアルデザインです。

ブラック×サンドカモ サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 仕様アームホール伸縮テープ仕様 胸囲(cm)133 肩幅(cm)48 着丈(cm)75 対応コントローラー 機能撥水 色(柄)デジタルプリント柄 裾廻り(cm)110〜135 アズワン品番64-5224-55
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53168999
2023-08-02
用途:
大工作業時等
十川工務店 様 (建設業・工事業)

作業時に邪魔にならなくて良いけど、胸ポケットがあったほうがいいです。

2022-07-10
用途:
荷役
運輸・通信業

前回に空調服の半袖タイプを購入しましたが、袖が直ぐに汚れて嫌だったので今回はベストタイプを購入しました。最近の空調服は初めて購入した頃より作りが良い、
前回のが3年目の使用でまだまだ現役ですので今回のは3年以上の耐久は有るでしょう、良い買い物をしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする