空調服(R)スターターキット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード53169148 品番FANBT2BBOX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ空調服スターターキット

ブラック 付属品リチウムイオン大容量バッテリーセット(LIULTRA1)ワンタッチファンブラック(FAN2200B)ケーブル(RD9261) 質量(g)254(バッテリー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×81×24(バッテリー) 連続使用時間7.2V設定時:約8時間(24.4?/秒)、6V設定時:約12時間(21.1?/秒)、5V設定時:約18時間(18.4?/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9?/秒) 準拠規格JIS IPX5(防水) バッテリー7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8時間(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500mAh(46.8wh)
注意
※ケーブルは性能はそのままで、バッテリー接続部の色が赤に変更となりました。従来製品の在庫がなくなり次第、順次切り替わりますのでご了承ください。
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※6L以上のサイズ、KU92130の3L以上、1-9820/KU91970/KU92030のLLサイズ以上のウェアにはキットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。
この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分9,10,11,12,17,20,24類)
「DC空調服」ロゴは、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53169148 FANBT2BBOX 76385576 SKSP02B 空調服(R) スターターキット 空調服 空調服(R) スターターキット 空調服 1セット 13,600 税込14,960 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53169139
2020-08-10
用途:
草刈り作業、事務仕事
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

暑さに弱い北海道人なので、ちょっとでも暑いと空調服を着て体温調整します。本州と違って空調服を必要とする期間は短いのですが、適宜着用します。作業中に汗をかけば休憩時間に着用し、下着を乾かすのに重宝します。
北海道では事務所内に扇風機や冷房は必要ではありませんが、それでも空調服は便利です。短い夏を快適に過ごすのに空調服は新たな選択肢を提供していただけました。

1人が参考にしています
対象商品:
53169148
2020-09-07
用途:
建設現場
ケイエス電気設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

マキタの空調服も持っていますが比較して軽いし風量や電池の持ちも問題ないのでこちらしか使わなくなってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
53169139
2020-08-16
用途:
鉄道沿線の草刈り、鉄道(軌道)の保守作業等
信楽高原鐵道株式会社 様 (運輸・通信業)

色のバリエーション(黄色・オレンジ等)がほしい
目立つ色合いがあれば、保安作業時に助かります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする