材質鉄板製
質量(kg)5.1
形式片扉(ドア)
寸法A(mm)300
寸法B(mm)300
寸法C(mm)160
板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2
ハンドルKR-70S(高IPハンドル)
保護等級IP65
有効深さ(mm)ドア下:143
塗装色クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
基板寸法(mm)270(タテ)、250(ヨコ)
使用場所屋内用
アズワン品番65-3067-67
取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付