材質鉄板製質量(kg)2.7形式片扉(ドア)寸法A(mm)300寸法B(mm)150寸法C(mm)120板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65有効深さ(mm)ドア下:103塗装色クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B基板寸法(mm)270(タテ)、100(ヨコ)使用場所屋内用アズワン品番65-3067-47取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付