曜日別特売
CP 3025-20 高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業 53169980

高気密キャビネット CP 30シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
塗装色ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
有効深さ(mm)ドア下:183
基板寸法(mm)270(タテ)、200(ヨコ)
内容量1個注文コード53169980品番CP 3025-20
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット

材質鉄板製質量(kg)4.8形式片扉(ドア)寸法A(mm)300寸法B(mm)250寸法C(mm)200板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65有効深さ(mm)ドア下:183塗装色ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B基板寸法(mm)270(タテ)、200(ヨコ)使用場所屋内用アズワン品番65-3067-62取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする