曜日別特売
SLPIPB50BSR2EH 電源 エントリー プラグ 200A 1KV ケーブル AMPHENOL 53170725

電源 エントリー プラグ 200A 1KV ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-1644-43注文コード53170725品番SLPIPB50BSR2EH
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1644-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする