東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 置き物/インテリア小物/収納
ブックボックスS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
紙、ポリエステル、磁石
色
ブライトイエロー/ボタニカル
注文コード
53172326
品番
XY000010-029
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・タイプ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
ブライトイエロー/ボタニカル
寸法(cm)
L17×W11×D5、開扉時 L17×W21×D5、BOX内側 L14×W7.5×D4
材質
紙、ポリエステル、磁石
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
オールシーズン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません