※着用例(モデル174cm/サイズM)

- モノタロウ Tシャツ 2024 モノタロウ. 53172579 - モノタロウ Tシャツ 2024 モノタロウ. 53172579

モノタロウ Tシャツ 2024

(299件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53172579 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

今年も出ました、モノタロウTシャツ。
なくなり次第終了ですので、お早めに!

ブラック サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)20 身幅(cm)51 身丈(cm)68
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
暑い夏も爽やかに。「モノタロウTシャツ2024」今年は嬉しいカラフルプリント!脇下に縫い目がなく着心地バツグン! 699円(税込769円
仕事はかどるアメカジ風♪ 今年は全6カラー! ホワイト、バーガンディ、パープル(新色)、オリーブ、ブラック、ダークネイビー(新色)
キッズサイズにも新色ダークネイビー登場!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 299
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53172728
2026-02-19
用途:
仕事
TOYAMA企画 様 (飲食業)

従業員とみんなでモノタロウのTシャツを着て仕事してます。安くて丈夫なので助かります。

2025-11-09
用途:
家族のお気に入り
建設業・工事業

・色、配色が家族のお気に入りで、奪われてしまいました。
・毎年購入していますが、次年度も期待してます。

2025-11-19
用途:
部屋着

コスパが抜群だと思います。
毎年新作を購入するので一年持ったらいいです

2025-06-08
用途:
仕事、生活
建設業・工事業

安価なので毎年モノタロウTシャツを数枚買っています。
仕事の肌着や私生活でも重宝してます。

対象商品:
53172658
2025-04-24
用途:
自宅での普段着
サービス業

デザインがユニークで丈夫です。夫婦、子供たち、孫たちで、庭で焼肉をしたり、遊んだりするときにお揃いで着用しています。

2025-02-24
用途:
自宅で使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

夜Tシャツで寝るので安くて良いです。購入年が分かるプリントなのもとても気に入っています。在庫がすぐ無くなるのが残念ですが、来年も買いたいです。

2025-05-06
用途:
普段着

2023年より値段上がりましたね。その分しっかりしたものになってるような。マークデザインもよし。

2024-10-25
用途:
綿(ほぼ)100で快適

当方165cm、58kgです。いつもMサイズですがモノタロウTシャツは思ったより大きめでゆとりがあります。Lサイズぐらいに感じられました。綿製ですので洗濯すれば若干のチヂミは出ると思いますのでベストサイズではないでしょうか。生地は薄めで真夏でしたら快適かと思います。購入が涼しくなった10月でしたので肌着代わりに着用しています。4枚の購入でしたがまた来年追加を予定します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする