代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリルヘッド DMN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
インサートシートサイズコード:7
注文コード
53175975
品番
DMN078 KS15F
参考基準価格(税別)
¥18,340
販売価格(税込)
¥15,396
販売価格(税別)
¥
13,996
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インサートシートサイズコード:7
加工径(mm)
Φ7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PL(mm)
1.18
寸法LPR(mm)
4.45