曜日別特売
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438

商品画像

JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438
JA-A012A-W WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡 53176438

WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53176438品番JA-A012A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,223
販売価格(税別)
4,748

■解像度:200万画素
■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°
■ビデオ圧縮:H.264,H.265
■音声圧縮:G711A/AAC
■センサー:1/3" CMOS Sensor
■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)
■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM
■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps
■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A
■バックライト補正:対応
■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応
■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)
■寸法:16*17*15mm
■重量:約100g
■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W
■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)

用途
●200万画素
●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
●最大256GB microSDカード対応
●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
●センサーライト付、暗闇でもカラー映像
●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53176438
2024-10-18
用途: 防犯
ミラクルホープ運輸・通信業

とても良いですWiFi繋げレ外出先でも見れます!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする