高野計器(トゴシ)
高野計器(トゴシ)の その他測定用品
高野計器(トゴシ)の 回転計/カウンター
高野計器(トゴシ)の トータルカウンター
ロータリーカウンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53176910
品番
RL-219-4
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
全長(mm)
101
高さ(mm)
38
桁数
4
回転方向
右
リセット
ツマミ
主軸高さ(mm)
22.5
主軸外径(Φmm)
5
位置
(主軸)右
取付穴径(mm)
4