※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットカウンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 桁数4 注文コード53176928 品番RS-204-4
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は桁数など8種類から選べます 他の種類を見る

最も広く使われている積算回転計です。
主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。
シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。

全長(mm)56 高さ(mm)34 桁数4 回転方向 リセットツマミ 主軸高さ(mm)21.5 主軸外径(Φmm)4 位置(主軸)右 取付穴径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする