高野計器(トゴシ)
高野計器(トゴシ)の その他測定用品
高野計器(トゴシ)の 回転計/カウンター
高野計器(トゴシ)の トータルカウンター
ラチェットカウンター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
桁数
5
注文コード
53176937
品番
RS-204-5
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
桁数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最も広く使われている積算回転計です。
主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。
シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
全長(mm)
60.5
高さ(mm)
34
桁数
5
回転方向
右
リセット
ツマミ
主軸高さ(mm)
21.5
主軸外径(Φmm)
4
位置
(主軸)右
取付穴径(mm)
3.5