ラチェットカウンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点数2 注文コード53176980 品番RS-303-5S2
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は接点数など4種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。
ご注意:任意の数値設定はできません
S型
数値が90(190・290・390〜)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります
S2型
数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。

全長(mm)109 接点数2 高さ(mm)38 桁数5 回転方向 リセットツマミ 主軸高さ(mm)22.5 主軸外径(Φmm)5 位置(主軸)右 取付穴径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする