高野計器(トゴシ)
高野計器(トゴシ)の その他測定用品
高野計器(トゴシ)の 回転計/カウンター
高野計器(トゴシ)の トータルカウンター
レボリューションカウンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53176989
品番
LB-5
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。
レバーが逆回転すると減数いたします。
全長(mm)
82
高さ(mm)
32.5
桁数
5
回転方向
右
リセット
ツマミ
主軸高さ(mm)
18.5
主軸外径(Φmm)
4
位置
(主軸)右
取付穴径(mm)
3.5