多連式数取器(樹脂製)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53177120 品番 PS-408
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です
プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。
金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。
軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。
落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。
特に交通測量業界には好評を戴いております。

質量(g)410 連数8 本体寸法(mm)全長267 本体高さ(mm)66 板幅(mm)60 板長さ(mm)257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする