東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 置き物/インテリア小物/収納
ウィズハートベア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53177795
品番
ZE000387
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、テグス
色
ブラウン
分類
オールシーズン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×5.5×12
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません