FG001912 アレカパームポット 東京堂 53180078 FG001912 アレカパームポット 東京堂 53180078 FG001912 アレカパームポット 東京堂 53180078 FG001912 アレカパームポット 東京堂 53180078 FG001912 アレカパームポット 東京堂 53180078

アレカパームポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1鉢 注文コード 53180078 品番 FG001912
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質鉢/プラスチック製、ステム/ポリエチレン 質量(kg)約3 グリーン サイズ4F 分類観葉樹木 寸法(cm)W80×H120 鉢Φ15×H12
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする