日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし

(9件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53180838 品番SR-P20YTE7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース!
ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!

最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ125:5m
Φ90:5m
タンク容量(L)7 電源コード(m)- 電源(V)3相200 本体質量(kg)33 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 保護装置ファン電動機プロテクター(逆相防止リレー、過熱防止リレー)、動力用ヒューズ その他※お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。 種別省電力タイプ 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10 運転範囲(室温℃)(湿度%)25〜45 首振なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862 使用冷媒R407C 力率50Hz:74%/60Hz:88% 始動電流(A)(50/60Hz)17/16 送風口数1口 運転電流(50/60Hz)(A)2.5/2.6 電動機出力(kW)0.15(送風機) 圧縮機ロータリー出力0.5kw 消費電力(kW)(50/60Hz)0.64/0.79

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53181136
2024-07-18
用途:
タイヤ交換作業
有限会社キタデタイヤサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

室内で風通しが悪く熱がこもるので活用してみました
湿度が高いと水が溜まるタンクをまめに捨てないと
あふれるので排水のホースが欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
53180838
2020-08-21
用途:
建物内の農作業時に
農・林・水産業

今年の夏は例年より一層熱いので、熱中症対策として
こちらの商品を購入。とても冷たい冷風が来るとのこと、好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
53180838
2020-09-10
用途:
工場内作業に使っています。
株式会社カーランドセオ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この夏は。大変熱く日立スポットクーラーで大変助かりました。冷気が冷たく気持ちいいです。

対象商品:
53180838
2022-08-08
用途:
工場内作業
株式会社 上田金庫 様

排気ダクトを延長するため、角型から丸型へ変更するのに
だいぶ手間取った。 排気が丸型だったら面倒がないのに!

対象商品:
40265267
2022-02-17
用途:
機械の加熱抑止
阿部設備 様 (建設業・工事業)

冷房能力が2.2kと表示してありますが実際は1.6kしかありません。
施主には2.2kで見積もりしましたので困っています。

4人が参考にしています
対象商品:
40265267
2018-10-03
用途:
タイヤ交換、その他修理作業時
サービス業

冷房機能はとてもいい。排水の量がすごく多いので捨てるのがかなり面倒。

2人が参考にしています
対象商品:
40265251
2015-07-29
用途:
作業場内

なかなかのパワフル感があり、重宝できます。

2人が参考にしています
対象商品:
40265251
2015-08-20
用途:
工場内のスポット冷房

以前購入した製品と比べ、冷気口が安定している。価格が割高だが能力的には同等程度。排水タンクの満水停止機能があれば良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする