曜日別特売
FB-10AS ヒューズボックス マリンテック 53182126

ヒューズボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53182126品番FB-10AS
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

平型ヒューズ付きのヒューズボックス
ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ
タテ型コンパクトタイプ
DC12-24V用
6回路用
ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き
3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続
難燃性PBT樹脂製

付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24許容電流(A)1回路:40まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×53×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: オートバイの補修用

古いオートバイのヒューズボックスがプラスチックの劣化により破損した為交換用として購入。
やや大きさは大きいがボックスの材質はしっかりとして長持ちしそうに思える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする