ワイヤレスリレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53182144 品番WPR-30A AC100-240V
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7983,898

ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー
30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可
家電品・工業製品などの製品をリモコン化!
家電品・船舶・自動車・その他用途に
AC100-240V交流電源専用タイプ
パイロットランプ付き
ABS樹脂製
学習機能付き
リレー端子:6mmボルト

付属品リングつきリモコン2個 仕様機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き 寸法(mm)W58×D65×H30 取付本体:2ヶ所 電流容量(A)30 到達距離(m)信号:約100 動作電流(mA)13未満 待機電流8mmアンペア未満 動作周波数(MHz)433 動作電圧(V)AC100-240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする