マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 110W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53182239 品番MLBR110W-1224
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

斬新なデザイン!ついに110W登場!
小型船でも装備可能なコンパクトサイズ
流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!
本体は高品質アルミダイキャスト製
高さ9cmの低重心タイプ
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可
オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)
防水構造・防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズ対策品
12/24V共用電源
1年保証
2024年モデル

仕様指向角:スポット 寸法(mm)546×90×110(金具は含まず) 質量(kg)2.7 電流(A)4(DC28V時) 消費電力(W)110 全光束(Lm)11000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 使用電圧範囲(V)DC9〜36 ボディーカラー白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする