佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(℃)
0〜50
感温部(mm)
150
注文コード
53186737
品番
BM-S-100P 0:50℃ 150L(2085-06)(ポリカーボネート)
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・感温部
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
板面はポリカーボネート仕様
材質
ポリカーボネート;(透明板)
ポリアミド樹脂PA;(ケース)
BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)
測定範囲(℃)
0〜50
接続ねじ
R1/2(PT1/2)
感温部(mm)
150
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式