壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(℃)0〜100 注文コード53187498 品番LB-100S 0:100℃(3000-01)(ポリカーボネート)
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は測定範囲など11種類から選べます 他の種類を見る

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
板面はポリカーボネート仕様

材質
ポリカーボネート(透明板)
SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
測定範囲(℃)0〜100 接続ねじR1/2(PT1/2) 目量1℃ ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする