※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B00E500L100 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 53187595 B00E500L100 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 53187595 B00E500L100 個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 理研計器 53187595

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53187595 品番 B00E500L100
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

センサ保証3年(
年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(
可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(
乾電池仕様の場合のみ)

仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40〜+60(急変無きこと) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)約25(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 表示範囲(ppm)0-2000 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaUCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素 警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH)0〜95(結露無きこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする